Motion
S 160 L
Cabezal plano con ranura para seguidor de levas, serie S, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096245
No. Fabricante S 160 L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano con ranura para seguidor de levas, serie S, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096245
No. Fabricante S 160 L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM S 160 L

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    2.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Simple
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    102000 lbf
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Serie
    S
  • Orificios de lubricación
    Lado del poste
  • Número de Upc del fabricante
    637400020583
  • UPC_NO
    637400020583
  • Peso
    18.65 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo