Motion
S 192 L
Cabezal plano ranurado por seguidor de leva - Serie CH, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096251
No. Fabricante S 192 L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado por seguidor de leva - Serie CH, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096251
No. Fabricante S 192 L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
S192L SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    2.5000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Simple
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tamaño de la rosca
    3-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    61600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    161300 lbf
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Serie
    CH
  • Orificios de lubricación
    Lado del poste
  • Número de Upc del fabricante
    637400020750
  • UPC_NO
    637400020590
  • Peso
    32.85 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo