Motion
YR-7/8
Rodillo de horquilla plano: 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.2500 pulg., ancho del rodillo de 0.5000 pulg., abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00096263
No. Fabricante YR-7/8
Precio27.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano: 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.2500 pulg., ancho del rodillo de 0.5000 pulg., abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00096263
No. Fabricante YR-7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AÑOS 7/8 HORQUILLA FOLL (CIUDAD 27)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4170 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de pieza del OEM
    YR-7/8
  • Serie
    Serie YR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-7/8
  • Número de Upc del fabricante
    651041027732
  • UPC_NO
    651041027732
  • Código de armonización
    8482400000
  • Peso
    0.08 lb
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Material
    52100 o equivalente
  • Longitud de la rosca
    0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo