Descripción general
- Estos cojinetes, que contienen un complemento completo de rodillos de aguja, están disponibles en dos diseños básicos: con un anillo interior para montaje a escala en una horquilla o con un perno integral para montaje en voladizo
- Una ranura para destornillador o llave hexagonal en la cabeza del perno facilita el montaje
- Los diseños sellados con arandelas de empuje internas ayudan a prolongar la vida útil en condiciones de relubricación poco frecuente
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo7/8 pulg.
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2330 lbf
- Capacidad de carga estática radial3410 lbf
- RPM Máx.3900 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790202179
- Peso0.10 lb