Motion
CF 1 1/8 B

McGill (RRX)
CF 1 1/8 B

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096265
No. Fabricante CF 1 1/8 B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CF 1 1/8 B

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096265
No. Fabricante CF 1 1/8 B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 1 1/8 B LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2225 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 1 1/8 B
  • Número de Upc del fabricante
    726166033873
  • UPC_NO
    726166033873
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo