Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2225 lbf
- Capacidad de carga estática radial5400 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.4800 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.7810 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCIR. 1
- Número de Upc del fabricante726166056438
- UPC_NO726166056438
- Peso0.14 lb