Motion
CYR 1 1/4

McGill (RRX)
CYR 1 1/4

Rodillo de horquilla plano: 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.3750 pulg., ancho del rodillo de 0.7500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096279
No. Fabricante CYR 1 1/4
Precio41.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CYR 1 1/4

Rodillo de horquilla plano: 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.3750 pulg., ancho del rodillo de 0.7500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096279
No. Fabricante CYR 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 1-1/4 YOKE FOLL
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes de la aguja

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Diámetro de la placa terminal
    0.9840 pulg.
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    CIR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CYR 1 1/4
  • Número de Upc del fabricante
    726166056704
  • UPC_NO
    726166056704
  • Peso
    0.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo