Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Capacidad de carga dinámica radial6385 lbf
- Capacidad de carga estática radial6000 lbf
- RPM Máx.2200 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 1 3/4 B
- Número de Upc del fabricante726166036430
- UPC_NO726166036430
- Peso0.83 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona