Motion
Y52
Rodillo de horquilla plana - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096298
No. Fabricante Y52
Precio101.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096298
No. Fabricante Y52
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
Precio101.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 52 YOKE FOLL
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    0.4400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • Número de Upc del fabricante
    637400008628
  • UPC_NO
    637400008628
  • Peso
    0.455 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo