Descripción general
Descripción del fabricante
CYR 1-3/4 YOKE FOLL
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general1.0625 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6385 lbf
- Capacidad de carga estática radial15840 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2200 rpm
- Diámetro de la placa terminal1.2500 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCYR 1 3/4
- Número de Upc del fabricante726166057190
- UPC_NO726166057190
- Peso0.63 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad