Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3.2500 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- RPM Máx.880 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabeza, lado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 3 1/4 B
- Número de Upc del fabricante726166039547
- UPC_NO726166039547
- Peso4.81 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona