Motion
CYR 4
Rodillo de horquilla plano: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096357
No. Fabricante CYR 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096357
No. Fabricante CYR 4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR 4" YOKE FOLL
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes de la aguja

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29985 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89540 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Diámetro de la placa terminal
    2.7970 pulg.
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    CIR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CYR 4
  • Número de Upc del fabricante
    726166058203
  • UPC_NO
    726166058203
  • Peso
    7.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo