Motion
Y160
Rodillo de horquilla plano: 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.7500 pulg., ancho del rodillo de 2.7500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096363
No. Fabricante Y160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano: 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.7500 pulg., ancho del rodillo de 2.7500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096363
No. Fabricante Y160
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 160 YOKE FOLL

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    136000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    720 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Serie
    Y
  • Número de Upc del fabricante
    637400008437
  • UPC_NO
    637400008437
  • Peso
    12.688 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo