Motion
Y192
Rodillo de horquilla plano: 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 2.2500 pulg., ancho del rodillo de 3.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096367
No. Fabricante Y192
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano: 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 2.2500 pulg., ancho del rodillo de 3.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00096367
No. Fabricante Y192
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 192 YOKE FOLL

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    165500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    590 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    637400008451
  • UPC_NO
    637400008451
  • Peso
    21.375 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo