Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Número de filas1
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- ECCN2A001.b
- Capacidad de carga dinámica radial2140 lbf
- Capacidad de carga estática radial4170 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes de alta aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de pieza del OEMYR-3/4-X
- SerieSerie YR
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYR-3/4-X
- Número de Upc del fabricante651041104259
- UPC_NO651041104259
- Código de armonización8482400000
- Peso0.06 lb
- Información generaluna línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Material52100 o equivalente
- Longitud de la rosca0
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithPiezas de repuesto
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingCOJINETE SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Rodillos del fueraborda SMITH-TRAX
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Smith Bearing ha sido líder en el diseño y la fabricación de rodamientos especializados para los requisitos únicos de los motores a reacción