Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1.2500 pulg.
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general0.8125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3930 lbf
- Capacidad de carga estática radial7700 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.3100 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.9840 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCYR 1 1/4 S
- Número de Upc del fabricante726166056711
- UPC_NO726166056711
- Peso0.23 lb