CH192L
Cabezal ranurado para seguidor de levas con corona - Serie RBC® , 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 3.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096408
No. Fabricante CH192L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal ranurado para seguidor de levas con corona - Serie RBC® , 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 3.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096408
No. Fabricante CH192L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CH 192-L

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    3.0000 pulg.
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    160000 lbf
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Serie
    RBC®
  • Orificios de lubricación
    Lado del poste
  • Número de Upc del fabricante
    637400020750
  • UPC_NO
    637400020750
  • Peso
    32.85 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo