Motion
Y60L
Rodillo de horquilla cilíndrica: 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00096440
No. Fabricante Y60L
Precio74.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica: 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00096440
No. Fabricante Y60L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 60 L FOLL DE YOKE SELLADO
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15850 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • Número de Upc del fabricante
    637400008697
  • UPC_NO
    637400008697
  • Peso
    0.67 lb
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo