Descripción general
- Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
- El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
- Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo2 pulg.
- Diámetro interno0.6300 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Ancho general1.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento0 A 250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9600 lbf
- Capacidad de carga estática radial21200 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.1570 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- Número de Upc del fabricante637400008710
- UPC_NO637400008710
- Peso0.92 lb
- Información generalManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación