RNA4830
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 165 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00096469
No. Fabricante RNA4830
Price$1,603.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 165 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00096469
No. Fabricante RNA4830
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
Price$1,603.93/each

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4830-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    165 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    90000 lbf
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617/ISO 1206
  • UPC_NO
    4047643204057
  • Peso
    4.22 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo radial
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo