YR-3-X
Rodillo de horquilla plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., sellado, material de acero con cojinetes de alta aleación
Artículo MI #00096473
No. Fabricante YR-3-X
Precio237.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., sellado, material de acero con cojinetes de alta aleación
Artículo MI #00096473
No. Fabricante YR-3-X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio237.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AÑOS 3" X HORQUILLA SELLADA FOLL (CAJA 101 X
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de pieza del OEM
    YR-3-X
  • Serie
    Serie YR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-3-X
  • Número de Upc del fabricante
    651041014183
  • UPC_NO
    651041014183
  • Código de armonización
    8482400000
  • Peso
    3.1 lb
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
  • Material
    52100 o equivalente
  • Longitud de la rosca
    0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo