Motion
YCRS-48
Rodillo de horquilla plana - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 46 mm de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00096474
No. Fabricante YCRS-48
Precio262.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 46 mm de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00096474
No. Fabricante YCRS-48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RELOJ DE YOKE SELLADO YCRS 48
  • Estos cojinetes, que contienen un complemento completo de rodillos de aguja, están disponibles en dos diseños básicos: con un anillo interior para montaje a escala en una horquilla o con un perno integral para montaje en voladizo
  • Una ranura para destornillador o llave hexagonal en la cabeza del perno facilita el montaje
  • Los diseños sellados con arandelas de empuje internas ayudan a prolongar la vida útil en condiciones de relubricación poco frecuente

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.8125 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40200 lbf
  • RPM Máx.
    990 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790206245
  • Peso
    3.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo