Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo3.2500 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general1.8125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.880 rpm
- Diámetro de la placa terminal2.1250 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCYR 3 1/4 S
- Número de Upc del fabricante726166058098
- UPC_NO726166058098
- Peso3.52 lb