Descripción general
Descripción del fabricante
CYR 4" S HORQUILLA SELLADA FOLL
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general2.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial29986 lbf
- Capacidad de carga estática radial89540 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.700 rpm
- Diámetro de la placa terminal2.7970 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCYR 4 S
- Número de Upc del fabricante726166058210
- UPC_NO726166058210
- Peso6.84 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad