Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo2.8750 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial47300 lbf
- Capacidad de carga estática radial109000 lbf
- RPM Máx.620 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790202209
- Peso13.20 lb