Motion
YCRS-96
Rodillo de horquilla plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro, 3.3750 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00096501
No. Fabricante YCRS-96
Precio1,893.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro, 3.3750 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00096501
No. Fabricante YCRS-96
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
Precio1,893.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RELOJ DE YOKE SELLADO YCRS 96

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.3750 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    130000 lbf
  • RPM Máx.
    520 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790189081
  • Peso
    24.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo