Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo7.0000 pulg.
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Ancho del rodillo3.7500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general3.8750 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial75380 lbf
- Capacidad de carga estática radial213860 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.400 rpm
- Diámetro de la placa terminal5.1880 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCYR 7 S
- Número de Upc del fabricante726166058395
- UPC_NO726166058395
- Peso33.11 lb