Y224L
Rodillo de horquilla plana - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096504
No. Fabricante Y224L
Precio5,158.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096504
No. Fabricante Y224L
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
Precio5,158.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Y 224 L FOLL DE YOKE SELLADO

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    237800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    520 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • Número de Upc del fabricante
    637400020644
  • UPC_NO
    637400020644
  • Peso
    34.2 lb
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo