Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
- Juntas dobles con tapa de goma y ambos labios
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial4350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaSin retenedor
- Capacidad de carga estática radial9600 lbf
- Capacidad de carga dinámica4350 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática9600 lbf
- RPM Máx.3800 rpm
- Radio de filete0.0400 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete Guiderol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 12
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteGR 16 RSS
- Número de Upc del fabricante726166061630
- UPC_NO726166061630
- País de origenMéxico
- Peso0.62 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja