Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial19800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaSin retenedor
- Capacidad de carga estática radial66800 lbf
- Capacidad de carga dinámica19800 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática66800 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Radio de filete0.0800 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete Guiderol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 32, MI 34
- Estándares cumplidosISO, ABMA
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteGR 40
- Número de Upc del fabricante726166062675
- UPC_NO726166062675
- País de origenMX
- Peso1.40 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja