Descripción general
Descripción del fabricante
GR 72 BRG
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial43400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaSin retenedor
- Capacidad de carga estática radial145000 lbf
- Capacidad de carga dinámica43400 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática145000 lbf
- RPM Máx.1330 rpm
- Radio de filete0.1000 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete Guiderol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 62
- Estándares cumplidosISO, ABMA
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteGR 72
- Número de Upc del fabricante726166063528
- UPC_NO726166063528
- País de origenMX
- Peso6.61 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad