Motion
GR 88
Rodamiento de rodillo de aguja GR 88 - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, ninguno
Artículo MI #00096591
No. Fabricante GR 88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja GR 88 - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, ninguno
Artículo MI #00096591
No. Fabricante GR 88
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 88 BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
  • Ranura de lubricación anular

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Capacidad de carga estática radial
    205000 lbf
  • RPM Máx.
    1090 rpm
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cojinete Guiderol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Anillo interior compatible
    MI 72
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 88
  • Número de Upc del fabricante
    726166063580
  • Peso
    10.57 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo