Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
- Configuración de ancho estrecho
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial68900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaSin retenedor
- Capacidad de carga estática radial242000 lbf
- RPM Máx.930 rpm
- Radio de filete0.1200 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete Guiderol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 88 N
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteGR 104 N
- Número de Upc del fabricante726166063702
- Peso10.27 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja