Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filasUno
- Capacidad de carga dinámica radial9910 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial14000 lbf
- RPM Máx.14000 rpm
- BridasSin brida
- SerieWJ
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790219061
- Peso0.13 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja