Motion
WJ-344016
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.1250 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00096679
No. Fabricante WJ-344016
Precio64.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.1250 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00096679
No. Fabricante WJ-344016
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
Precio64.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE RODILLOS WJ 344016

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    20700 lbf
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    WJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790206092
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo