GR 28 S
Rodamiento de rodillos de aguja GR 28 S - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.3125 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sellado - un lado
Artículo MI #00096699
No. Fabricante GR 28 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja GR 28 S - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.3125 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sellado - un lado
Artículo MI #00096699
No. Fabricante GR 28 S

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 28 S BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
  • Ranura de lubricación anular
  • Sello con una sola tapa de goma con el reborde hacia adentro

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7750 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Capacidad de carga estática radial
    23300 lbf
  • RPM Máx.
    2180 rpm
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Cojinete Guiderol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Anillo interior compatible
    MI 22
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 28 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166062224
  • Peso
    0.47 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo