C485424-A
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 3.3750 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #00096706
No. Fabricante C485424-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 3.3750 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #00096706
No. Fabricante C485424-A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C485424 CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21100 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    49000 lbf
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    C
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4012802178173
  • Peso
    0.64 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo