Motion
WJ-647216
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 4.0000 pulg., diámetro exterior de 4.5000 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00096719
No. Fabricante WJ-647216
Precio741.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 4.0000 pulg., diámetro exterior de 4.5000 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00096719
No. Fabricante WJ-647216
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
Precio741.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE RODILLOS WJ 647216

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    37450 lbf
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    WJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790206139
  • Peso
    0.49 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo