Motion
HFZ101410
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00096732
No. Fabricante HFZ101410
Precio24.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00096732
No. Fabricante HFZ101410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HFZ101410-A-L564

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Par de apriete
    175.2 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HFZ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • UPC_NO
    4047643180948
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo