RC-101410-FS

JTEKT Koyo (NRB)
RC-101410-FS

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00096743
No. Fabricante RC-101410-FS
Precio29.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RC-101410-FS

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 5/8 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00096743
No. Fabricante RC-101410-FS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RODILLO RC 101410 FS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    POM
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Par de apriete
    149 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    RC-FS
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790214172
  • Peso
    0.001 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo