Motion
RC-162110-FS

JTEKT Koyo (NRB)
RC-162110-FS

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3130 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00096745
No. Fabricante RC-162110-FS
Precio53.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RC-162110-FS

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3130 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00096745
No. Fabricante RC-162110-FS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RODILLO RC 162110 FS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    POM
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Par de apriete
    439 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    RC-FS
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790193101
  • Peso
    0.002 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo