Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteConjunto de cojinete y embrague de rodillo
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojinete1014 Acero
- Material de la jaulaPolímero
- RPM Máx.18000 rpm
- Par de apriete5.45 N-m
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieRCB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790218545
- Peso0.03 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada