RCB-081214
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1/2 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #00096751
No. Fabricante RCB-081214
Price$32.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1/2 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #00096751
No. Fabricante RCB-081214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$32.30/each

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RODILLO RCB 081214

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Polímero
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Par de apriete
    8.85 N-m
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    RCB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790205712
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo