RCB-162117
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 27 mm, abierto
Artículo MI #00096760
No. Fabricante RCB-162117
Precio44.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 27 mm, abierto
Artículo MI #00096760
No. Fabricante RCB-162117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA RCB 162117

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Material de la jaula
    Polímero
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Par de apriete
    49.6 N-m
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    RCB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790218552
  • Peso
    0.001 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo