RCB-061014-FS

JTEKT Koyo (NRB)
RCB-061014-FS

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/8 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #00096762
No. Fabricante RCB-061014-FS
Precio42.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RCB-061014-FS

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 3/8 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #00096762
No. Fabricante RCB-061014-FS
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
Precio42.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RODILLO RCB 061014 FS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Material de la jaula
    Polímero
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Par de apriete
    5.45 N-m
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    RCB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790209970
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo