Descripción general
- Casquillo esférico
- Serie en pulgadas
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
- No separable
Especificaciones
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
- Diámetro interno0.5 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación12 °
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Diámetro de la bola0.709 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.375 pulg.
- Ancho general0.437 pulg.
- Tipo de orificioAbierta(s)
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 180 °C
- Código de armonización8483.30.80.70
- Número de Upc del fabricante4549557053405
- Peso0.04 lb
- Capacidad de carga dinámica1 090 000 N
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación