Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.4370 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.3750 pulg.
- GradoComercial/Industrial
- Ancho general0.4370 pulg.
- Capacidad de carga estática radial9330 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial3147 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +200 °C °F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576612176
- UPC_NO7316576612176
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos