Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRadial
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación6 °
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.7650 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6560 pulg.
- GradoComercial/Industrial
- Ancho general0.7650 pulg.
- Capacidad de carga estática radial28551 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial9554 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +200 °C °F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576612206
- UPC_NO7316576612206
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos