B20L
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho de anillo interior de 1.093 in, abierto
Artículo MI #00096823
No. Fabricante B20L
Price$102.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho de anillo interior de 1.093 in, abierto
Artículo MI #00096823
No. Fabricante B20L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$102.04/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA B 20 L

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Sin sellar
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.093 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.795 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.0930 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    58800 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400001117
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    0.55, 0.48 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo