HFL0822
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 8 mm, 12 mm OD, 22 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00096860
No. Fabricante HFL0822
Precio86.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 8 mm, 12 mm OD, 22 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00096860
No. Fabricante HFL0822

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HFL0822-L564 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Par de apriete
    27.9 pulg.
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HFL
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • UPC_NO
    4012802369571
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo